アサヒペン
油性木工用着色ニス
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途
木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
種類
1液型ウレタン樹脂塗料
乾燥時間(時間)
(夏期)1~2、(冬期)3~6
使用後の手入方法
塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、つやだし
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(300mL)
関連資料:
注意
※塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液(5~10%以内)でうすめて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10084365
ライトオーク
ライトオーク
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10084374
メープル
メープル
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください