チップ DCET-USF

チップ DCET-USF 京セラ

切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10134774 DCET070201MFR-USF -
3,600
 
 
取扱い終了
10207872 DCET0702005MFR-USF 0.03
18,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10207881 DCET070201MFR-USF -
18,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10207897 DCET070202MFR-USF 0.2
18,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする