曜日別特売

スーパーハイレグ2000

スーパーハイレグ2000 - ハウスビーエムスーパーハイレグ2000 - ハウスビーエムスーパーハイレグ2000 - ハウスビーエム
(2件のレビュー)

窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用

用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10092162100×20P2010020
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
10092187125×22P2212520
5,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
10092196160×28P2816020
6,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
10092205180×32P3218020
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
1009215380×14P148020
オープン
取扱い終了
返品不可
10092171110×20P2011020
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10092187
2025-05-25
用途: 外壁工事
建設業・工事業

切れ味がよく 長持ち感がある リーズナブルでありがたい

対象商品 : 10092187
2019-02-13
用途: ボード切断時
建設業・工事業

凄く切れ味が良くて、切れ味が長続きするので
毎回この刃を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする