ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - ハウスビーエムダイヤモンドカッター - ハウスビーエム
(1件のレビュー)
用途
一般素材の切断に最適タイプ
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。
用途詳細
一般建材・土木材料
◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート
○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック
△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板
×(不適切)・・・人造大理石
窯業系材料
○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング
△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート
樹脂系材料
×(不適切)・・・FRP、塩ビ板
石材
△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石
その他
×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス
使用電動機
防じんカッター・ディスクグラインダー
ハンドカッター・エンジンカター
適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10092381DJ-1051051.8520
11,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092397DJ-1251252.022
17,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10092381
2018-12-24
用途: 給湯配管を通すために、アスファルトに切れ目を入れて溝を掘る作業
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に切れ味が良くて早く作業が出来、仕上がりも良かった。
改善点は、特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする