充電マルノコ用 金工刃

充電マルノコ用 金工刃 ハウスビーエム

充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。
シャープな切れ味を実現。

用途
用途詳細
木質系建材
×(不適切)・・・木材、一般合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
△(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、石膏ボード、木毛セメント板、ALC、スレート、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
×(不適切)・・・硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
金属系建材
◎(最適)・・・一般軟鋼材
○(良好)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 刃数(p)24 適合材特に一般軟鋼材 使用電動機充電式マルノコ アズワン品番64-9666-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10092433 MA-110
オープン
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする