ハウスビーエム
ユニバースチタンチップソー
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
全7種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
80
100
110
125
160
180
355
刃数(p)
選択してください
14
24
26
28
36
40
64
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10092451
UST-100
1個
100
20
1.85
24
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
10092476
UST-125
1個
125
20
1.85
28
¥
9,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092485
UST-160
1個
160
20
1.85
36
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092494
UST-180
1個
180
20
1.85
40
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
10092442
UST-80
1個
80
20
1.85
14
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
10092467
UST-110
1個
110
20
1.85
26
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
10454132
UST-355
1枚
355
-
-
64
¥
38,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください