曜日別特売

ハイパーユニバース7000

ハイパーユニバース7000 - ハウスビーエムハイパーユニバース7000 - ハウスビーエム
(3件のレビュー)

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー

用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
使用電動機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10092713US-216H21625.42.044高速切断機・卓上マルノコ
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092722US-255H25525.42.048高速切断機・卓上マルノコ
24,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
10092731US-305H30525.42.256高速切断機・卓上マルノコ
30,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092747US-355H35525.42.464高速切断機・卓上マルノコ
37,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10092756低速US-305A30525.42.256低速切断機・チップソーカッター
28,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092765低速US-355A35525.42.464低速切断機・チップソーカッター
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10092643US-80H80201.8514防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター
オープン
取扱い終了
10092652US-100H100201.8524防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター
オープン
取扱い終了
10092661US-110H110201.8526防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター
オープン
取扱い終了
10092677US-125H125201.8530防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター
オープン
取扱い終了
10092686US-160H160201.8536防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター
オープン
取扱い終了
10092695US-180H180201.8540防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター
オープン
取扱い終了
10092704US-203H20325.42.040高速切断機・卓上マルノコ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10092756
2023-05-30
用途: 鉄、非鉄金属の切断

普通に使えたが、風切り音がキーンとなり耐えられないので、イヤーマフが必要。取付け機械との相性もあるかも知れませんが。

対象商品 : 10092643
2012-01-26
用途: 一般鋼材の切断

パナソニックのパワーカッターに装着し、鋼管パイプなどの一般鋼材を切断しているが、一般的なサーメットチップソーと遜色のない切れ味であり、切断面も綺麗である。チップの飛びもなく再研磨すれば長期使用できそうである。

1が参考にしています
対象商品 : 10092747
2009-12-16
用途: 鋼材の切断

最悪です。S50C 19角 2本切っただけで終わりました。
使い方等は合っているのですがメーカーに問い合わせると機械との相性が悪いとの返答でした。又、数物の切断にも使わないように言われました。
通販にて販売するなら使用できる機械等の条件も提示してください。
使用しましたが返品したいです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする