チップ DCGT-MFL-J

チップ DCGT-MFL-J 京セラ

切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01822074 DCGT11T304MFL-J PR1025 0.4
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10135736 DCGT11T3005MFL-J 0.03
9,500
 
 
取扱い終了
10135745 DCGT11T3005MFL-J 0.03
4,200
 
 
取扱い終了
10135973 DCGT11T301MFL-J -
8,900
 
 
取扱い終了
10135982 DCGT11T301MFL-J -
8,900
 
 
取扱い終了
10136217 DCGT11T302MFL-J 0.2
9,600
 
 
取扱い終了
10136226 DCGT11T302MFL-J 0.2
3,900
 
 
取扱い終了
10136427 DCGT11T304MFL-J 0.4
4,000
 
 
取扱い終了
10136436 DCGT11T304MFL-J 0.4
4,000
 
 
取扱い終了
10209132 DCGT11T3005MFL-J PR1005 0.03
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209141 DCGT11T301MFL-J PR1005 0.1
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209157 DCGT11T302MFL-J PR1005 0.2
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209166 DCGT11T304MFL-J 0.4
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209175 DCGT11T3005MFL-J PR1025 0.03
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209184 DCGT11T301MFL-J -
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209193 DCGT11T302MFL-J 0.2
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209202 DCGT11T304MFL-J 0.4
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40594355 DCGT11T3005MFL-J 0.03
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40594617 DCGT11T301MFL-J -
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40595055 DCGT11T302MFL-J 0.2
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40595457 DCGT11T304MFL-J 0.4
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01821706 DCGT11T301MFL-J PR1025 0.1
19,800
 
 
取扱い終了

代引不可
01821898 DCGT11T302MFL-J PR1025 0.2
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
01821015 DCGT11T304MFL-J PR1005 0.4
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01822074 DCGT11T304MFL-J PR1025 10783736 DCGT11T304MFL-J PR1225 DCGT11T304MFL-J PR1225 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10783736 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする