チップ DCGT-MFR-U

チップ DCGT-MFR-U 京セラ

切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10135797 DCGT11T3005MFR-U 0.03
9,500
 
 
取扱い終了
10135806 DCGT11T3005MFR-U 0.03
3,800
 
 
取扱い終了
10136034 DCGT11T301MFR-U -
13,700
 
 
取扱い終了
10136043 DCGT11T301MFR-U -
3,600
 
 
取扱い終了
10136271 DCGT11T302MFR-U 0.2
6,400
 
 
取扱い終了
10136287 DCGT11T302MFR-U 0.2
6,400
 
 
取扱い終了
10136481 DCGT11T304MFR-U 0.4
4,400
 
 
取扱い終了
10136497 DCGT11T304MFR-U 0.4
4,400
 
 
取扱い終了
10209376 DCGT11T3005MFR-U 0.03
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209385 DCGT11T301MFR-U -
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209394 DCGT11T302MFR-U 0.2
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209403 DCGT11T304MFR-U 0.4
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209412 DCGT11T3005MFR-U 0.03
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209421 DCGT11T301MFR-U -
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209437 DCGT11T302MFR-U 0.2
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10209446 DCGT11T304MFR-U 0.4
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする