チップ DNMG-MS

チップ DNMG-MS 京セラ

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10141512 DNMG150604MS 0.4
13,200
 
 
取扱い終了
10141521 DNMG150604MS 0.4
13,200
 
 
取扱い終了
10141537 DNMG150604MS 0.4
15,400
 
 
取扱い終了
10141801 DNMG150608MS 0.8
13,200
 
 
取扱い終了
10141817 DNMG150608MS 0.8
13,200
 
 
取扱い終了
10141826 DNMG150608MS 0.8
15,400
 
 
取扱い終了
10142124 DNMG150612MS 1.2
13,200
 
 
取扱い終了
10142133 DNMG150612MS 1.2
13,200
 
 
取扱い終了
10142142 DNMG150612MS 1.2
15,400
 
 
取扱い終了
10211031 DNMG150604MS 0.4
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211047 DNMG150608MS 0.8
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211056 DNMG150612MS 1.2
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211065 DNMG150604MS 0.4
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211074 DNMG150608MS 0.8
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211083 DNMG150612MS 1.2
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211092 DNMG150604MS 0.4
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211101 DNMG150608MS 0.8
15,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10211117 DNMG150612MS 1.2
15,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする