チップ JCGT-MR-F

チップ JCGT-MR-F - 京セラ
厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10150445JCGT030101MR-F-
16,500
取扱い終了
10150463JCGT030102MR-F-
16,500
取扱い終了
10150481JCGT030104MR-F-
16,500
取扱い終了
10215931JCGT030101MR-F PR1025PR1025
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10215947JCGT030102MR-FPR1025
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10215956JCGT030104MR-F PR1025PR1025
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする