京セラ
チップ JCGT-MR-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10215956
品番
JCGT030104MR-F PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
種別
ポジ
形状
ひし形70°
厚さ(mm)
1.59
寸法A(mm)
3.5
切刃長さ(mm)
3.5
寸法T(mm)
1.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
1.9
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。