チップ SNMX

チップ SNMX 京セラ

形状正方形90° 厚さ(mm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10153717 SNMX120712T02020 12.7 1.2 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10153726 SNMX120712T02020 12.7 1.2 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10153735 SNMX120716T02020 12.7 1.6 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10153744 SNMX120716T02020 12.7 1.6 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10153753 SNMX150712T02020 15.875 1.2 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10153762 SNMX150712T02020 15.875 1.2 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10153771 SNMX150716T02020 15.875 1.6 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10153787 SNMX150716T02020 15.875 1.6 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10217182 SNMX120712T02020 12.7 1.2 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10217191 SNMX120716T02020 12.7 1.6 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10217207 SNMX150712T02020 15.875 1.2 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10217216 SNMX150716T02020 15.875 1.6 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10217225 SNMX120712T02020 12.7 1.2 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10217234 SNMX120716T02020 12.7 1.6 12.7
28,000
 
 
取扱い終了
10217243 SNMX150712T02020 15.875 1.2 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
10217252 SNMX150716T02020 15.875 1.6 15.875
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする