ドラゴンきわ切りカッター
キワ切り用にフランジを付け、床材のキワ切り、ツラ切りに好評いただいている1枚です。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材などに
外径(mm)100
刃厚(mm)1.6
刃数(p)40
適合機種グラインダー
切削幅(mm)(刃厚)1.6
適合材木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材など
穴タイプネジ込み式
内容量1個
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16