パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)
ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」
従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)60
適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機
切削幅(mm)(刃厚)1.8
適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000
フッ素無
内容量1個
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16