曜日別特売

木工用チップソー 義経

木工用チップソー 義経 - Y'sGOD木工用チップソー 義経 - Y'sGOD木工用チップソー 義経 - Y'sGOD木工用チップソー 義経 - Y'sGOD
(4件のレビュー)

カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに穴径(mm)20刃数(p)52適合機種電動マルノコ適合材木工スリット内容量1枚
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10102687MAT-TY-147CS1471.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
10102696MAT-TY-165CS1651.6
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
10102705MAT-TY-190CS1901.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

義経 木工用チップソー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102696
2017-04-22
用途: コンパネ切断

この価格でこの品質であれば十分で満足できる製品です。

対象商品 : 10102705
2015-11-04
用途: 仕事

良いです

対象商品 : 10102696
2014-04-13
用途: 仕上げ加工の時に新品のを使い大変助かり買い置きしています。
小岩工業

お気に入りにしています。

3が参考にしています
対象商品 : 10102687
2013-11-18
用途: 現場作業
北斗アルミ工業

よく切れます。
5枚、10枚でもっとお安くなれば。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする