京セラ
チップ TPGH-MR
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10162582
TPGH160302MR
0.2
¥17,600
取扱い終了
10162591
TPGH160302MR
0.2
¥17,600
取扱い終了
10162634
TPGH160304MR
0.4
¥17,600
取扱い終了
10162643
TPGH160304MR
0.4
¥17,600
取扱い終了
10162704
TPGH160308MR
0.8
¥17,600
取扱い終了
10162713
TPGH160308MR
0.8
¥17,600
取扱い終了
10221111
TPGH160302MR PR1005
0.2
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10221127
TPGH160304MR PR1005
0.4
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10221136
TPGH160308MR PR1005
0.8
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10221145
TPGH160302MR PR1025
0.2
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10221154
TPGH160304MR
0.4
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10221163
TPGH160308MR PR1025
0.8
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください