金象印 プラキャリーラック ポーター君

金象印 プラキャリーラック ポーター君 浅香工業

ハンドル折りたたみ式
家庭用としての小型軽量の運搬車で自家用車にも積載するのが容易
マンション等で、買い物荷物の運搬、ゴミ出しなどに使用

用途荷物運搬 仕様タイヤ材質/エボナイト 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴムと天然ゴムの混合 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)785 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10228251 - 120 600×385 150 6.8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする