(5件のレビュー)

排気・吸気のどちらでもご使用できます。ハンドル付きなので移動に便利です。

羽根枚数4 電源(V)単相100 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3.2 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ハネ径(mm)
風量(m3/min)
定格回転数(min-1[r.p.m])
定格消費電力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10105462 SDV-200 200 25/35 2800/3250 130/160 230×290×330 9 230
21,000
 
 
取扱い終了
10105453 SDV-300 280 68/72 2850/3300 300/450 320×330×410 15 320
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10105462 SDV-200 33510558 MVFS1-200 MVFS1-200 電気送風機 モノタロウ 33510558 電気送風機 モノタロウ 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10105453 SDV-300 33510549 MVFS1-300 MVFS1-300 電気送風機 モノタロウ 33510549 電気送風機 モノタロウ 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10105462
2020-03-23
用途:
馬鈴薯の磨き上げ土埃
ロイヤル農機商会 様

馬鈴薯磨き機から出る土ぼこりを 排出に使用しているが 廉価でも他社の製品と同じ性能

対象商品:
10105453
2014-05-28
用途:
調理現場

大量の排煙が出るイベント会場で使用しましたが非常に効率がよく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10105462
2018-08-06
用途:
主に機械、エンジン停止後の冷却

もっと回転が速くならないでしょうか?
大きさ、重さから期待をしていましたが、
私の用途においては、弱い、風量が足りないですね。

対象商品:
10105462
2014-07-14
用途:
コンクリートカッター切断等粉塵吸収

少しパワー不足

1人が参考にしています
対象商品:
10105462
2010-12-24
用途:
現場の換気

この商品電源を入れてまもなく異音発生、住宅街の現場では全く使えませんでした。初期不良にもかかわらず、検査の上回答とのこと。1週間たっても何の連絡もなく返品してもらうのに結局3週間近くかかりました。このような対応のまずさでは、物太郎では消耗品以外購入をためらってしまいます。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便・ご面倒をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。
メーカーへも申し伝え、迅速な対応ができるよう努力して参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16
質問:
注文コード:08232463【フレキシブルダクト】は適合しますか?
回答:
適合いたします。
対象商品:
10105453
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
室内で使用したいのですが、騒音値は?
回答:
5mのダクトをつけた時が、76dB
何もつけてない状態で、80dBとなっております。
対象商品:
10105462
1人が参考にしています
2011-08-30

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする