カプリングギアラチェットセット
各パーツのスプラインドライブは、18角差込角になっており、18段階(20°)の角度が選べます。
カプリングクランク(CP308)を組み合わせる事で連結部がフリー状態となり、ハンドルの往復運動のみで作業が可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×150×55
トラスコ品番320-7072
セット内容スプラインドライブ(18角差込角)・CP313カプリングギアラチェット13mm・CP303カプリングエクス100mm・CP304カプリングエクス60mm・CP330カプリングハンドル330mm・CP306カプリングバー50mm・CP308カプリングクランクΦ11.5・SDA-38ドライブ角変換アダプター3/8"9.5mm用・GTS-080ゴースルーソケット8mm・GTS-010ゴースルーソケット10mm・GTS-012ゴースルーソケット12mm・GTS-013ゴースルーソケット13mm・GTS-014ゴースルーソケット14mm 各1個
質量(kg)1.3
内容量1セット