内張りクリップセット

内張りクリップセット ノーブランド

内張りの取り外し作業時の常備品に!
国産車の主要車種、主要部分に使用されているクリップを24種類セットにしました。

内容量1箱(360個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10264344 CB48360A CPT-005:90189-06018
CPT-022:90189-06006
CPT-061:90467-09037
CPT-067:67868-30050
CPT-072:90467-09139
CPT-121:90467-07166
CPT-123:90467-05113
CPT-125:52161-16010
CP-126:汎用ウレタンパッキン
CPT-148:90467-08185
CPT-158:90467-10183
CPD-174:90044-67496
CPT-185:90467-09203
CPD-188:90044-67526
CPD-189:52521-B2010
CPS-601:09409-07332
CPS-603:09409-08327
CPS-610:09409-11304
CPN-020:66860-01W01
CPN-025:63848-01G00
CPN-032:63854-01A00
CPN-083:01553-09241
CPN-087:01553-09611
CPH-044:91503-SZ3-003
各15個
オープン
 
 
取扱い終了
10264353 CB48360B CPT-001:09467-07050
CPT-021:90189-06013
CPT-023:90189-04014
CPT-027:90467-08011
CPT-036:90467-07029
CPT-066:67771-16080
CPT-133:67868-12100
CPT-147:90044-67517
CPD-169:90044-67291
CPT-186:90467-07197
CPD-187:90044-67555
CPN-015:01553-01063
CPN-016:90467-07041
CPN-033:01281-00831
CPN-054:90467-07030-01
CPN-063:99824-01G00
CPN-071:01553-09321
CPN-080:01553-07111
CPH-061:90682-SEA-003
CPH-045:91503-SZ3-003
CPH-046:91512-SX0-0031
CPM-022:MR200300
CPM-026:MR288150
CPS-027:90914-0007
各15個
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする