曜日別特売

12.7sqロング三重四角ビットソケット セット

12.7sqロング三重四角ビットソケット セット - KTC

先端ビットの交換が可能です。

用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
セット内容
12.7sq三重四角ビットソケットセット(BT4-M5L、M6L、M8L、M10L)、ソケットホルダーEHB405
質量(g)
720
差込角(mm)
12.7
内容量
1セット
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10266724TBT4L04TS
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする