曜日別特売

MODbox キャリー式ツールボックス

MODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox キャリー式ツールボックス - KLEIN TOOLS

各パーツを簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台としてカスタマイズが可能です。
最大約113kgまでの工具や備品を運搬することができます。
10インチ(約25.4cm)の大型ソリッドゴム車輪と伸縮ハンドルにより、過酷な現場でもスムーズな移動が可能です。
蓋にはV字溝と目盛りが付いており、現場での切断作業や測定に役立ちます。
IP65等級の防塵・防水性能と耐衝撃性ポリマーにより、大切な工具を清潔で乾いた状態に保ちます。
側面のレールには、専用のアクセサリーを取り付けて機能を拡張することができます。
南京錠やケーブルロックを通せる、スチールで補強されたロックを備えています。
ヘッドライトを取り付けられるブラケットが付いており、手元を照らしながら両手で作業ができます。

用途
工具の収納および運搬
現場での移動式作業台として
悪路や過酷な環境での工具管理
トラスコ品番
713-5872
材質
耐衝撃性ポリマー、金属(ハンドル部)、ゴム(車輪部)、スチール(ロック部)
色
オレンジ
耐荷重(kg)
113.4
内容積(L)
58.6
外寸法・高さ(mm)
399
外寸法・奥行(mm)
528.3
外寸法・間口(mm)
559
有効内寸法・間口(mm)
498
有効内寸法・奥行(mm)
345
有効内寸法・高さ(mm)
340
内容量
1個
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※システム全体の最大耐荷重は113.4kgです。
※22.7kgを超える重量を持ち上げる際は、2人で行ってください。
※使用前にハンドルを固定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017835654100MBX
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする