曜日別特売

MODbox ケーブル用ツールボックス

MODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLSMODbox ケーブル用ツールボックス - KLEIN TOOLS

現場での電線の運搬や引き出し作業を効率化し、作業の手間を大幅に減らします。
前面が開放されたデザインなので、電線の引き出しがしやすく、残量の確認も素早く行えます。
ガイドと保持機能によって電線が勝手にほどけるのを防ぎ、スムーズに配線作業を進められます。
金属製の支え(キックスタンド)で蓋を固定できるため、天井方向への引き出し作業も容易です。
衝撃に強い頑丈な樹脂素材を使用しており、最大約54kgまでの重さに耐えることができます。
横側のレールに専用部品を取り付けたり、他の収納箱と連結したりして、自分好みに作り変えられます。
箱の内部だけでなく外側にも電線リールを設置できるため、多様な現場のニーズに対応可能です。
蓋には鍵をかけられる頑丈な穴があり、大切な資材の盗難を防ぎ、安全に保管できます。
付属のゴム製部品がリールをしっかり支えるため、電線を引き出す際もガタつかず安定します。

用途
電線の収納と運搬
現場での配線作業
複数のワイヤーリールの管理
付属品
ゴム製プラグ
トラスコ品番
728-0104
材質
耐衝撃性樹脂(ポリマー)、金属(スタンド、ロック部)、ゴム(プラグ部)
色
オレンジ
耐荷重(kg)
54.43
外寸法・高さ(mm)
366
外寸法・奥行(mm)
417
外寸法・間口(mm)
559
内容量
1個
注意
※転倒の恐れがあるため、地面または積み重ねの一番下で使用してください。
※電線管の貫通部分に過度な重量をかけないでください。
※前面から極端な角度でワイヤーを引かないでください。
※踏み台やはしごとして使用しないでください。
※22.7kgを超える重量を持ち上げる際は、2人で行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017866154825MB
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする