MODbox ツールボックス ミディアム
MODboxの各部品と簡単に連結でき、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
最大約45kgまでの工具や備品を収納可能です。
取り外し可能な工具入れが付属しており、よく使う道具にすぐ手が届きます。
蓋にはV字の溝と目盛りが付いており、材料の測定や切断の際に便利です。
衝撃に強いポリマー素材を使用し、過酷な現場でも耐えられる丈夫な作りです。
サイドレールに別売りのアタッチメントを取り付けることで、機能を拡張できます。
鍵を取り付けられる箇所は鋼鉄で補強されており、防犯面でも安心です。
ヘッドライトを取り付けられる台座が内蔵されており、暗い場所でも両手を使って作業ができます。
片手で連結を解除できる機構により、素早い取り外しや配置換えが可能です。
現場での道具の整理整頓と持ち運びに最適です。
- 用途
- 道具の整理・収納
- 付属品
- 工具用トレイ
- トラスコ品番
- 728-0111
- 材質
- 衝撃耐性ポリマー
- 色
- オレンジ
- 耐荷重(kg)
- 45.4
- 内容積(L)
- 39.1
- 外寸法・高さ(mm)
- 307
- 外寸法・奥行(mm)
- 409
- 外寸法・間口(mm)
- 559
- 有効内寸法・間口(mm)
- 485
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 345
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 234
- 内容量
- 1個
注意
※踏み台やはしごとして使用しないでください。※耐荷重は約45.4kg(100ポンド)です。
※重量が約22.7kg(50ポンド)を超える場合は、2人で持ち上げてください。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ























![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







