アイウッド
ダイヤウエーブ
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10388743
89707
¥
3,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください