アサヒペン
クリヤラッカー
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
仕様
【うすめ方】
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。
乾燥時間(分)
夏季/10~20
冬季/20~50
用途
木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
特性
速乾
容量(mL)
300
主な用途
屋内木部
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(300mL)
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416691
-
¥
1,910
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください