ホットシート

ホットシート ARIYS

ホットシートは、取り付け&取り外しも簡単。冬場の野外作業での冷えやすい足腰をしっかり心地よく暖めてくれます。

用途フォークリフト用 付属品エレクトロタップ×1個、留め金×5個、止めバンド×10本 外形寸法(mm)735×276 電源(V)DC12/24自動切換機能(12V省エネ型ヒーター2枚使用) 消費電力(W)(DC12V)10/(DC24V)13 主材質(中芯)PETフェルト5mm、(クッション)発泡ウレタン5mm、(表皮)PU合成皮革 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10422203 HK001
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする