電動ポリッシャー

電動ポリッシャー E-Value
(5件のレビュー)

245mmの大型バフ採用。
回転+偏心 ダブルアクションで簡単・スピーディな作業。

付属品
ワックスがけ用バフ(スポンジ)
ワックス拭き取り用バフ(タオル地)
ツヤ出し用ボンネット(毛バフ)
キャリングケース
用途床や家具、車のワックスがけ、ツヤだし作業に。 質量(kg)約2.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)75 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 パッド寸法(mm)Φ245 定格使用時間(分)30 軌道直径(mm)13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10422291 EAP-245
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10422291
2017-07-15
用途:
洗車終わりに

消耗品が専用品になるので、頻繁に交換される方はRYOBIや日立などの良いものを買われた方が良いでしょう。
個人で趣味で磨いてる分には十分かなと。
価格的にもプロユースでは使えないのは明確ですが。

対象商品:
10422291
2010-06-22
用途:
車のボディの磨き

振動はけっこう凄いですが、これで長時間作業するわけではないので、
価格差考えるとこれで満足です。
小回りが~とか考えるなら、広範囲の作業性とったほうが無難ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
10422291
2010-06-04
用途:
洗車

たしかに径が大きくてはかどります。
これですぐに壊れなければ、たしかにバリューです。

1人が参考にしています
対象商品:
10422291
2009-03-23
用途:
クルマのワックス掛け

大きいので作業が早くて楽でした。

対象商品:
10422291
2010-05-03
用途:
自動車ワックスがけふき取り等

付属のスポンジが2回目使用したらぼろぼろに吹っ飛びました。スポンジだけでももう一つ付属してもらえればいいかなー

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
プロ用のものと、どのくらい仕様が異なりますか?
回答:
プロ用のものと比較すると、電流値が0.6Aと9.5A、消費電力が60Wと900Wと大きくパワーが異なります。
対象商品:
10422291
2011-10-31
質問:
本体に付いているスポンジは取り外しが可能ですか?取り外せないタイプで、付属のカバー(バフ)を付けて使う商品ですか?
回答:
パットの取外しは出来ません、パットに付属のカバー(バフ)を付けてお使い頂きます。
対象商品:
10422291
2011-09-27
質問:
バフの取り付けで何か気をつけないといけないことは?
回答:
バフの取り付けでお気をつけいただくことは、【隙間がないよう取り付ける。】【研磨の際は、研磨剤を極力使用する。】【強く押し付けすぎない。】となります。
対象商品:
10422291
2011-09-27
質問:
スイッチをONの状態で手を離しても回り続けるか?
回答:
スイッチをONの状態で手を離しても回り続けます。
対象商品:
10422291
2011-08-30

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする