- セット内容
- ケース・9.5sq.ソケット(六角)(B3-08、10、12、13、14、17、19)・9.5sq.ディープソケット(六角)(B3L-10、12、14)・9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット(BT3-05S、06S、08S)・9.5sq.エクステンションバー(BE3-075、150)・9.5sq.クイックスピンナ(BE3-Q)・9.5sq.ラチェットハンドル(BR3E)・樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ(D1P2-1、2、3)・樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ(D1M2-5、6)・樹脂柄スタッビドライバ(クロス:D1PS2 マイナス:D1MS-6)・ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(HL259SP(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10))・45°×6°ロングめがねレンチ(M5-0810、1012、1214、1417、1719、2224)・スパナ(S2-0810、1012、1113、1214、1417)・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ)付(PJ-200)・ニッパ(PN1-150)・ラジオペンチ(スタンダードタイプ)(PSL-150)・板ラチェット差換えドライバセット(TMDB8(クロスビット:NO.2(22・30mm)・NO.3(25mm)、六角ビット:4・5・6mm)
・コンビハンマ(UD7-10)・モンキレンチ(WM-250)・ハンディリムーバーヘラセット(AP201-HS、NH、HF)
- 材質(本体)
- スチール
- 本体質量(kg)
- 6
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 430×225×225
- 材質(ハンドル)
- アルミダイキャスト
- 入数
- 1セット(59点組)
- 内容量
- 1個