スタンダード工具セット
持ち運びやすさと、開けば一目瞭然の使いやすさ
高級感と耐久性の高いアルミダイキャストハンドル
- セット内容
- ケース/12.7sq.ソケット(六角)(B4-10/12/13/14/17/19/21/22/24)/12.7sq.エクステンションバー(BE4-075、150)
12.7sq.クイックスピンナ(BE4-Q)/12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E)/樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ(D1P2-1、2、3)
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ(D1M2-5、6)/樹脂柄スタッビドライバ(クロス/D1PS2 、マイナス/D1MS-6)
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(HL259SP1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)/45°×6°ロングめがねレンチ(M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224)
スパナ(S2-0810/1012/1113/1214/1417)/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)/ニッパ(PN1-150)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)(PSL-150)/板ラチェット差換えドライバセット(TMDB8(クロスビット/NO.2(22・30mm)・NO.3(25mm)、六角ビット/4・5・6mm)
コンビハンマ(UD7-10)/モンキレンチ(WM-250)/ハンディリムーバーヘラセット(AP201-HS/NH/HF)
- 色
- メタリックシルバー
- 材質(本体)
- スチール
- 本体質量(kg)
- 6
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 430×225×225
- 材質(ハンドル)
- アルミダイキャスト
- 入数
- 1セット(55点組)
- 内容量
- 1個
工具セット の新着商品
カテゴリ


















![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561228-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561131-260903-02.jpg)