応急パンク修理セット
日常の空気圧管理で、省燃費を実現
スペアタイヤレスで、約15kgの車体重量軽量化を実現
ジャッキアップ不要・タイヤ交換なしで、楽々応急パンク修理が可能
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
セット内容応急パンク修理液(500mL)、エアーコンプレッサー、自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、チョーク、バルブコア回し、バルブコア、取扱説明書
適合タイヤ幅(mm)225以下
釘穴(mm)MAX6
内容量1セット
注意
※直径が6mmより大きい傷穴や裂け傷、タイヤトレッド面(接地面)以外の傷穴にはご使用できません。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10730781 | A-424 | 09307777 | A-453 |
![]() |
応急パンク修理セットLP | マルニ | 1セット | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |