Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ

Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック Coromant Capto(R) エクステンションアダプタ サンドビック

注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D5m(mm)
寸法D5t(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10991364 C3-391.01-32 035 1個 32 32 35
41,000
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10991373 C3-391.01-32 060A 1個 32 32 60
41,000
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39346485 C3-391.01-32 080A 1個 - - -
41,000
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷
16484064 C4-391.01-40 060A 1個 - - -
43,300
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16483547 C4-391.01-40 080A 1個 - - -
43,300
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347273 C5-391.01-50 080A 1本 - 50 -
45,400
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷
10637813 C5-391.01R-50 050 1個 - - -
45,400
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
89592745 C6-391.01R-63 060 1台 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10991382 C3-391.01-32 080A 1個 32 32 80
41,000
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10994006 C4-391.01-40 040 1個 40 40 40
43,300
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39346686 C4-391.01-40 060A 1個 - - -
43,300
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷
16484073 C5-391.01-50 050 1個 - - -
45,400
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347289 C5-391.01-50 100A 1本 - 50 -
45,400
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷
10637822 C8-391.01R-80 065 1個 - - -
52,200
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10994015 C4-391.01-40 060A 1個 40 40 60
43,300
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39346695 C4-391.01-40 080A 1個 - - -
43,300
38,980
42,878 (税込)
翌々日出荷
16484082 C6-391.01-63 060 1個 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347745 C6-391.01R-63 060 1台 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷
10994033 C4-391.01-40 080A 1個 40 40 80
43,300
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10998364 C5-391.01-50 050 1個 50 50 50
45,400
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347264 C5-391.01-50 050 1個 - - -
45,400
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷
16484098 C6-391.01-63 100A 1個 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10998373 C5-391.01-50 080A 1個 50 50 80
45,400
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
11003361 C6-391.01-63 060 1個 63 63 60
47,700
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347718 C6-391.01-63 060 1個 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷
16484107 C6-391.01-63 140A 1個 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10998382 C5-391.01-50 100A 1個 50 50 100
45,400
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39347727 C6-391.01-63 100A 1個 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷
11007351 C8-391.01-80 065 1個 80 80 65
52,200
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16484116 C8-391.01-80 100A 1個 - - -
51,000
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
11003377 C6-391.01-63 100A 1個 63 63 100
47,700
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39347736 C6-391.01-63 140A 1個 - - -
47,700
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷
16484125 C8-391.01-80 125A 1個 - - -
52,200
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
60677111 C10-391.01-100140 1個 - - -
60,100
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
11003386 C6-391.01-63 140A 1個 63 63 140
47,700
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
39348357 C8-391.01-80 100A 1個 - - -
51,000
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷
11007367 C8-391.01-80 100A 1個 80 80 100
51,000
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39348366 C8-391.01-80 125A 1個 - - -
52,200
46,980
51,678 (税込)
翌々日出荷
11007376 C8-391.01-80 125A 1個 80 80 125
52,200
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする