CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC6サイズ
適合チップひし形35°
クランプシステムスクリュークランプ
切込み角Kr(°)107.5
チップ逃げ角(°)5
寸法γ(°)0
内容量1個
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11003045 | C5-SVQBL-35100-16 | 11003115 | C5-SVQBR-35150-16 |
![]() |
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ | サンドビック | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |