アダプタ

アダプタ サンドビック

加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズC8 加工公差IT9 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11008952 C8-R820E-AA3072A 86-97/96-107
87,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11008961 C8-R820F-AA3076A 106-122/121-137
92,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11008977 C8-R820G-AA3076A 136-152/151-167
106,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11008986 C8-R820H-AA3089A 166-191/189-214
114,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11008995 C8-R820I-AA3089A 212-237/235-260
114,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11009004 C8-R820IX-AA3094A 258-283/281-306
149,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする