高圧温水洗浄機 A-ONE

高圧温水洗浄機 A-ONE 洲本整備機

超小型でしかも家庭用AC100Vが使える。
100℃の高温水を安定して連続噴射。独自の二段燃焼バーナーにより、噴射温水の変動を殆ど無くし、100℃の安定した高温水を連続噴射出来ます。
吐出量3L/minの高温水を適圧で噴射するので跳ね返りが無く、温水を無駄なく有効に被洗浄物に浸透させることが出来ます。
鳴門譲りの高燃焼率。燃費が良く、排気面でも低環境負荷。
ステンレスボディー、ウレタン製ホイールの使用。
凍結防止システム搭載。

付属品
洗浄ガン:スパット銃(インサート付)、1/4×300、引金レバー安全ロック機構付
洗浄ホース:1/4×10m
安全装置
バーナーコントロール:炎感知装置、光電管(フレームアイ)・過熱防止器・圧力スイッチ(作動圧力6.4MPa)
過負荷保護装置:安全ブレーカー
漏電装置:漏電遮断機(30mA)
用途食品業界(工場、厨房ほか)や各種機械工場などでのスポット洗浄に最適。_ 電源(V)単相AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×455×820 モーター出力(kW)0.75 使用燃料白灯油 燃料消費量(L/h)約2.5 吐出圧力(MPa)4.9(50Kgf/cm2) 乾燥質量(kg)約114 燃料タンク容量(L)有効10 電動機単相100V/750W ポンプ三連プランジャーポンプ(セラミックス) ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)1/4×10m 吐出量(L/H)180 洗浄温度(℃)100 凍結防止AC100V 60W 耐震球 凍結防止サーモ付 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10783823 A-1-750
800,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする