高圧温水洗浄機 コンパクトボディ

高圧温水洗浄機 コンパクトボディ - 洲本整備機

コンパクトなボディに本格ボイラー搭載。高効率ボイラーにショートフレーム・バーナー搭載。環境に優しく、連続噴射時の温度安定性も抜群です。

付属品
洗浄ガン:スパットガン(インサート付)、1/4×800、引金レバー安全ロック機構付
洗浄ホース:1/4×10m
安全装置
バーナーコントロール:炎感知装置、光電管(フレームアイ)・温度調節機(電子サーモスタット)・過熱防止器(バイメタル式)
過負荷保護装置:自己保持回路、サーマルリレー
仕様
ボイラー:シスターン方式、材質SUS
電源(V)
三相AC200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
537×755×1020
モーター出力(kW)
2.2
使用燃料
白灯油
燃料消費量(L/h)
約5
吐出圧力(MPa)
9
乾燥質量(kg)
145
燃料タンク容量(L)
有効22
電動機
三相200V/2.2kW
ポンプ
三連プランジャーポンプ(セラミックス)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
1/4×10m
吐出量(L/H)
720
洗浄温度(℃)
15~80
凍結防止
U型ヒーター、100W、凍結防止サーモ付
内容量
1台
注意
※吐水圧力は最高時の表示です。常圧は5~10Kg/cm2低くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10783832COM-3
710,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする