BIG RED
20tメーター付油圧プレス
ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。
手動・エアー兼用で操作が簡単。
プレスプレート2枚付属
ストローク(mm)
185
質量(kg)
108
本体寸法(mm)
幅720×奥行700×高さ1790
能力(t)
20
プレート数
2
台座寸法(mm)
幅630
作業範囲(m)
0~0.91
内容量
1台
取扱説明書:
(0.64MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072186
TY20002
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください