BIG RED
12tメーター付油圧プレス
ストローク175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより、高い作業性を誇ります。
プレスプレート2枚付属
ストローク(mm)
175
寸法(mm)
ポンプ:全長500×幅130×高さ145
質量(kg)
75
能力(t)
12
プレート数
2
台座寸法(mm)
幅510×奥行180×高さ100
プレート幅(mm)
高20×幅100×奥行170
作業範囲(m)
0~0.92
内容量
1台
取扱説明書:
(0.67MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072229
TY12002
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください