高圧温水洗浄機 「鳴門」
安全設計のエレクトリックコントロール!耐高温・耐高圧性能に優れた高性能ポンプ。耐久性抜群・新素材のステンレスボイラー搭載!高効率密閉型多管式ステンレスボイラー採用!
用途
一般機械・各種生産、加工ラインに。船舶・航空機・車両・建設機械に。
自動車の洗車・修理・車検時の洗浄に。土木・建設工事現場に。
農業・林業・畜産に。水産・食品加工に。工場・ビルメンテナンス・塗装作業に。
付属品洗浄ホース、洗浄ガン、電源ケーブル(5m)
電源(V)三相AC200
安全装置モーター過負荷保護装置・アンローダーバルブ・電子制御ICリレー・過熱防止・漏電ブレーカー
使用燃料白灯油
燃焼方式ガンタイプ電気自動点火バーナー
洗浄温度(℃)15~80
凍結防止オートヒーター:200V、100W、U型ヒーター
内容量1台
自動車の洗車・修理・車検時の洗浄に。土木・建設工事現場に。
農業・林業・畜産に。水産・食品加工に。工場・ビルメンテナンス・塗装作業に。