ファーストキュアエポキシ

ファーストキュアエポキシ PERMATEX
(1件のレビュー)

主な用途金属、ガラス、石、木材、プラスチック(PP、PEを除く)の接着 液色 適合温度(℃)-54~100 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ 内容量1個(4g×10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10775091 PTX21425
8,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10775091
2024-02-22
用途:
接着用
株式会社AAC 様

数回購入していますが、すでに硬化していることが有ります。
また、対応も遅くいまだに返答がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする