電気ディスクグラインダー 100mm
過負荷に強い高出力モーター搭載
握り易く作業性抜群の元祖細径
用途
一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業
溶接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削・仕上げ作業
金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業
切断といしを使用した各種材料の切断作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業
全長(mm)269(コード部分除く)
電圧(V)100
消費電力(W)730
最大出力(W)980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
定格電流(A)7.5
コード径(Φmm)0.75
芯数(コード)3芯
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
内容量1台
溶接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削・仕上げ作業
金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業
切断といしを使用した各種材料の切断作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10774696 | TS-100Ⅱ | 08756133 | 9533 |
![]() |
ディスクグラインダー | マキタ | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19