ナイフカッタ

ナイフカッタ HiKOKI(日立工機)

粉塵の発生しないクリーン切断。市販のナイフ刃が使える。石こうボード用ブレードで厚さ19mmまでOK。

ストローク数(min-1[回/分])8000 最大ストローク(mm)4 切断能力(mm)木材(普通合板)15[多用途ブレード] 切断能力(mm)石膏ボード12.5[カッタナイフ替刃使用] 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)3心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 質量(kg)1.7 付属品切刃・ケビキ刃(本体装着)・カッタナイフ替刃・合板用ブレード(5.5mm)・六角棒スパナ(3mm)・ブレードカバー トラスコ品番377-9416 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936107 CK12
41,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする