集じん丸のこ
使いやすい軽量&センターバランス設計!
LED&ファイバーケーブルライト採用!
回転式ダクトノズル付!集じん機接続可能!
26mm45°傾斜切断可
両側から刃先の見える確認用のぞき窓付!新建材(特に各種サイディング)の切断に最適!集じん機取付可能
取付穴径(Φmm)20
対応材質サイディング
回転数(min-1[r.p.m])9000
切込深さ(mm)(45°時)0~26
切込深さ(mm)(90°時)0~39.5
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75226207 | C5YB2 (SN) | 73779878 | C5YE |
![]() |
深切電子集じん丸のこ | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |