NSK(ナカニシ)
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品
標準装備付属品
コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
トラスコ品番
セット内容
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957773
ES50C-HR
1000~50000
2600
463-0696
コントロールユニット(NE96)/1台
コンパクトモータハンドピース(ENK50C-HR)/1台
エスパート500 標準セット
140
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957782
ES50T-HR
1000~50000
2600
463-0700
コントロールユニット(NE96)/1台
コンパクトモータハンドピース(ENK50T-HR)/1台
エスパート500 トルクセット
200
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください