NSK(ナカニシ)
トルクモータ(エスパート500用)
ON/OFF手元スイッチ機能
200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番
463-0688
最大出力(W)
200
最大トルク(cN・m)
8.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957807
ENK-500T
1000~50000
160(コード除く)
1.5
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください