【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (リョービ) B-1230H ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (リョービ) B-1230H ※お預かり再生 ノーブランド

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

適合
充電式インパクトドライバ(BID-123(22)、BID-124、BID-122(45)、BID-1240、BID-1230、BID-1228、BID-1227、BID-1226、BID-1225、BID-1230(45)、BID-1220
充電式ドライバドリル(BPD-1200)
充電式ドライバドリル(BD-126、BD-123、BD-122、BD-125、BD-120、BD-121)
充電式ヘッジトリマ(BH-3800)
充電式フラッシュライト/ランタン(BFL-125、BFL-127、BLT-125)
充電式インパクトレンチ(BIW-1225)
バッテリーニッケル水素 バッテリー電圧(V)12 適合メーカーリョービ 内容量1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10980767 B-1230H【リサイクル】 3.0
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
10980776 B-1222H【リサイクル】 2.2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする