コスモ グリースダイナマックス

コスモ グリースダイナマックス コスモ石油
(17件のレビュー)

耐熱性、耐水性、酸化安定性に優れたリチウム系万能グリース

用途産業機械の軸受、歯車、摺動面の潤滑剤 商品タイプリチウムグリース 使用温度範囲(℃)-30~130 使用目的潤滑剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ちょう度
滴点(℃)
起動トルク(mN・m[gfcm])
水洗耐水度(℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10987995 No.2 1缶(2.5kg) No.2 耐熱、耐水、防錆、酸化安定性 188 黄褐色軟膏状 280(25℃) 440(-30℃) 2.6(100℃・24hr) 0.30(99℃・22hr) リチウム 2(38℃・1hr) (基油)10.8(100℃) 110(-30℃)
オープン
 
 
取扱い終了
10988004 No.2 1缶(16kg) No.2 耐熱、耐水、防錆、酸化安定性 188 黄褐色軟膏状 280(25℃) 440(-30℃) 2.6(100℃・24hr) 0.30(99℃・22hr) リチウム 2(38℃・1hr) (基油)10.8(100℃) 110(-30℃)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556314 No.1 1缶(16kg) No.1 耐熱性、防錆性、酸化安定性 186 淡褐色軟膏状 322(25℃) - - - - - 10.82(100℃) -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556323 No.3 1缶(16kg) No.3 耐熱性、防錆性、酸化安定性 192 淡褐色軟膏状 237(25℃) - - - - - 10.82(100℃) -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10987995 No.2 44803275 No.2 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1箱(2.5kg×6缶) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10988004 No.2 44803284 No.2 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1缶(16kg) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55556314 No.1 44803266 No.1 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1缶(16kg) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55556323 No.3 44803300 No.3 画像準備中 コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油 1缶(16kg) 17,980 税込19,778

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10987995
2022-05-30
用途:
給脂

ジムニーのタイロッドエンド交換用に購入、沢山は入っていてプライベーターでは使いきれないと思います、この容量でこの価格はお値打ちじゃないでしょうか。

対象商品:
10987995
2021-12-26
用途:
機械のメンテナンスに使っています。
水野石材店 様 (建設業・工事業)

手頃な重量なので、狭い場所に運ぶのも便利です。

小さな工場ではちょうどいいサイズです。

対象商品:
10987995
2022-08-29
用途:
産業機械の潤滑剤として
製造業

大量に使用するものでは無かったので、このコンパクトサイズで助かっています。

対象商品:
10988004
2020-09-14
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はベアリング組付け時には欠かせない部品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10987995
2020-05-05
用途:
塗装ブ-スの壁面

注文して2~3日で到着しました。今まで20Lサイズを購入していたので、少容量が
見つかって置き場所に困らず、良かったです。グリス自体も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10987995
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

この4kg缶のサイズが無くなって不便でしたが、今回このサイズのグリス缶があって即買いしました。
ペール缶は多すぎて持ち運びも不便でしたので今後は愛用したいです。

対象商品:
10988004
2018-12-26
用途:
機械修理
株式会社OSプランテック 様 (建設業・工事業)

定番のグリス 
問題なく使用できる安心感あり
今後も使い続ける商品

対象商品:
10987995
2017-02-24
用途:
車のグリスアップ
その他業種

物はとても良いです。使用感もよく、
価格も安く、耐久性に優れています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする