ラインホースクランプセット

ラインホースクランプセット 大阪魂
(2件のレビュー)

ホースを傷つけにくい軽量タイプ

用途(大)ラジエターホース用 (中)ヒーターホース用 (小)ブレーキ/フュエルホース用 材質PPS 全長(mm)(大)250 (中)180 (小)150 質量(g)(大)100 (中)70 (小)40 開口寸法(mm)(大)63 (中)29 (小)18 適合ホースサイズ(大)22~60mm、(中)22~42mm、(小)11~19mm 内容量1セット(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10988555 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10988555
2010-10-13
用途:
主にブレーキパイプの交換作業時に

見た目は不安でしたが、意外にしっかりとホースをとめる事ができます。ブレーキパイプ交換作業時に使用しましてフルードの流れを止める事ができました。

対象商品:
10988555
2010-11-03
用途:
ヒータコア、サーモスタッド等の交換作業

細いホースの遮断には、ばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする