エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用)

エンジン式洗浄動噴(洗浄&防除兼用) 工進

1台2役のエンジン式洗浄動噴。
市販ノズルがいろいろ使えます。

用途トラクターの洗浄や薬剤の噴霧に 種類エンジン式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)760 接続ねじ継手ネジG1/4 吸水量(L/min)25 ポンプ三連プランジャー式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.8[38] 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 付属品ストレーナー(ホースバンド付)×1個、余水ホース3m×1本、洗浄ガン76cm×1個、エンジン工具・予備パッキン・ハンドル(ボルト・ナット付)×各一式、吐出ホース(10m)×1本、吸入ホース(3m)×1本、グランドナットスパナ×1個 内容量1台
注意
※動噴としてお使いの方は別途部品をご用意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
噴霧能力(mL/min)
主な用途
対応溶液
エンジン部総排気量(mL)
吸入揚程(m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大出力(kW)
質量(kg)
ホース径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11068215 DM-30 19000 田んぼ 薬剤/水 126 3 620 3.0(4.2PS)/2800rpm 燃料消費/2時間 リコイルスターター方式 41.5 8.5 2.5 528×860×805
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77618967 DMV-30 - - - - - - - 燃料消費/2.5時間 - 46.6 - 3.6 804×528×804
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85385099 DMV-30 - - - - - - - 燃料消費/2.5時間 - 46.6 - 3.6 804×528×804
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする